Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885319
CUTLINE 885319 HSS TAP UNF 10 X 32 PLUG
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885319
Rubix:6341269
EAN:3660338386152


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885319 HSS TAP UNF 10 X 32 PLUG
• UNF individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 4.04 mm |
| Hännän halkaisija | 6 mm |
| Neliöaseman sovitin | 4.9 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 32 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 10 '' |
| Kierteen halkaisija | 4.826 mm |
| Kokonaispituus | 70 mm |
| Kierteen syvyys | 14 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
11,41 € ET
/ kpl
14,32 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä