Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885389

CUTLINE 885365 HSS STRAIGHT FLUTE TAP BSW 1/8 X 40 TAPER

Katso tekniset tiedot

Viitteet

GISS Cutline:885389
Rubix:6341201
EAN:3660338386831
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : 885389 HSS STRAIGHT FLUTE TAP BSW 9/16 X 12 TAPER



• BSW individual tap
• Straight flute

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija12 mm
Hännän halkaisija11 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
Lankojen määrä tuumalla12
Kierteen halkaisija (tuumaa)9/16 x 12 bsw ''
Kierteen halkaisija14.29 mm
Kokonaispituus80 mm
Kierteen syvyys30 mm
Leikkaussuuntaoikea
30,54 € ET
/ kpl
38,33 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä