Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885436
CUTLINE 885416 HSS TAP BSF 3/16 X 32 TAPER
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885436
Rubix:6341156
EAN:3660338387289


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885436 HSS TAP BSF 5/8 X 14 TAPER
• BSF individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 14 mm |
| Hännän halkaisija | 12 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 14 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 5/8 '' |
| Kierteen halkaisija | 15.88 mm |
| Kokonaispituus | 80 mm |
| Kierteen syvyys | 28 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
35,14 € ET
/ kpl
44,10 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä