Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E500M20NO2

Machine thread-cutters E500

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E500M20NO2
Rubix:6198619
EAN:7320760150719
Tap M20 x 2.50 mm ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenmetrinen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Straight Flute Hand Taps, Metric, ISO Standard, E500M20NO2 - 5975610 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for metric thread uncoated ISO 529 form C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplasts and fibre-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced aluminium-alloys magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenmetrinen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija17.5 mm
Neliöaseman sovitin14 mm
pinnoitebright
Kierteen halkaisija20 mm
Kokonaispituus112 mm
Kierteen syvyys29 mm
64,00 € ET
/ kpl
80,32 € ATI
  • Saatavilla