Koneellinen kierteenleikkuri GISS Cutline 885591
CUTLINE 885590 HSS BSPF G 1/8 X 28 SP/FLUTE TAP 867/0120
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885591
Rubix:6341014
EAN:3660338388705

Tuotteen yksityiskohdat : 885591 HSS BSPF SPIRAL FLUTE G 1/4 X 19
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right hand spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | brittiläiset umpireiät |
|---|---|
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Kallionkulma | 35 ° |
| pinnoite | bright |
| Korin materiaali | hss |
| Toleranssi | 2 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
52,35 € ET
/ kpl
65,70 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä