Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885597
CUTLINE 885595 HSS SPIRAL POINT TAP 6BA
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885597
Rubix:6341009
EAN:3660338388750
Tuotteen yksityiskohdat : 885597 HSS SPIRAL POINT TAP 2BA
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for medium fit
• Chamfer thread: 3-4
• Cutting rake: 7°
• Flute geometry: Spiral point
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for through holes
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Korin materiaali | hss |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
13,71 € ET
/ kpl
17,21 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä