Viitteet
Festo:DADB-V6-100-S301-350
Rubix:501892
Valmistaja:553381
EAN:4052568196868

Tekninen yhteenveto
| Halkaisija | 100 mm |
|---|---|
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 301 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Bälgbyggsats, DADB-V6-100-S301-350 - 553381 - FESTO
Bellows kit DADB-V6-100-S301-350 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=93 mm, Size=100, Stroke range=301 - 350 mm, Piston rod extension=86 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-V6-100-S301-350 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=93 mm, bore size=100, stroke range=301 - 350 mm, piston rod extension=86 mm, shape=round
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 472 g |
|---|---|
| Halkaisija | 100 mm |
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 301 mm |
| Enimmäispituus | 350 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
390,43 € ET
/ kpl
489,99 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä