Viitteet
Festo:DADB-S1-25-S51-100
Rubix:501913
Valmistaja:553423
EAN:4052568095888

Tekninen yhteenveto
| Halkaisija | 25 mm |
|---|---|
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 51 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Bälgbyggsats, DADB-S1-25-S51-100 - 553423 - FESTO
Bellows kit DADB-S1-25-S51-100 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=29 mm, Size=25, Stroke range=51 - 100 mm, Piston rod extension=34 mm, Design=Round
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 37,18 g |
|---|---|
| Halkaisija | 25 mm |
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 51 mm |
| Enimmäispituus | 100 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
125,93 € ET
/ kpl
158,04 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä