säärystimet Festo DADB-V6-50-S376-425

DADB bellows

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DADB-V6-50-S376-425
Rubix:501864
Valmistaja:553325
EAN:4052568196585
DADB-V6-50-S376-425 Bellows kit

Tekninen yhteenveto

Halkaisija50 mm
materiaalipa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Pienin pituus376 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Bälgbyggsats, DADB-V6-50-S376-425 - 553325 - FESTO


Bellows kit DADB-V6-50-S376-425 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=376 - 425 mm, Piston rod extension=116 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-V6-50-S376-425 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=57 mm, size=50, stroke range=376 - 425 mm, piston rod extension=116 mm, design=round

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino341 g
Halkaisija50 mm
materiaalipa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Pienin pituus376 mm
Enimmäispituus425 mm
343,20 € ET
/ kpl
430,72 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä