Viitteet
Festo:DADB-S1-50-S351-375
Rubix:501948
Valmistaja:553493
EAN:4052568197285

Tekninen yhteenveto
| Halkaisija | 50 mm |
|---|---|
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 351 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Bälgbyggsats, DADB-S1-50-S351-375 - 553493 - FESTO
Bellows kit DADB-S1-50-S351-375 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=351 - 375 mm, Piston rod extension=106 mm, Design=Round
Bellows assembly DADB-S1-50-S351-375 for standard cylinders to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, size=50, stroke range=351 - 375 mm, piston rod extension=106 mm, shape=round
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 270 g |
|---|---|
| Halkaisija | 50 mm |
| materiaali | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 351 mm |
| Enimmäispituus | 375 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
267,60 € ET
/ kpl
335,84 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä