Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-16-B2/B3-16
DHAA adapter kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DHAA-G-Q11-16-B2/B3-16
Rubix:509426
Valmistaja:1979085
EAN:4052568250263

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, DHAA-G-Q11-16-B2/B3-16 - 1979085 - FESTO
Adapter kit DHAA-G-Q11-16-B2/B3-16 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-16-B2/B3-16 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Adapter plate material information=(* aluminium, * anodized)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 40,25 g |
|---|---|
| Tyyppi | adapter kit for grippers |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
137,33 € ET
/ kpl
172,35 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä