Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-16-B5-10

DHAA adapter kit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DHAA-G-Q11-16-B5-10
Rubix:509627
Valmistaja:2157955
EAN:4052568252342
DHAA-G-Q11-16-B5-10 Adapter kit

Tekninen yhteenveto

Tyyppiadapter kit for gripper

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, DHAA-G-Q11-16-B5-10 - 2157955 - FESTO


Adapter kit DHAA-G-Q11-16-B5-10 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-16-B5-10 Einbaulage=Mounting position=any, Korrosionsbeständigkeitsklasse=Corrosion resistance class KBK=2, Befestigungsart=Mounting type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Werkstoffhinweis=Material note=RoHS compliant, Werkstoffinformation Adapterplatte=Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiadapter kit for gripper
158,90 € ET
/ kpl
199,42 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä