Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-16-B8-25
DHAA adapter kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DHAA-G-Q11-16-B8-25
Rubix:509498
Valmistaja:2090543
EAN:4052568251055

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, DHAA-G-Q11-16-B8-25 - 2090543 - FESTO
Adapter kit DHAA-G-Q11-16-B8-25 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-16-B8-25 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Adapter plate material information=(* Aluminum, * anodized)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 94,12 g |
|---|---|
| Tyyppi | adapter kit for gripper |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
127,55 € ET
/ kpl
160,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä