Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-20-B12-35
DHAA adapter kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DHAA-G-Q11-20-B12-35
Rubix:509487
Valmistaja:2088008
EAN:4052568250942
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, DHAA-G-Q11-20-B12-35 - 2088008 - FESTO
Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B12-35 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B12-35 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | adapter kit for gripper |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
127,55 € ET
/ kpl
160,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä