Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo SNG-200

SNG swivel flange

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SNG-200
Rubix:485810
Valmistaja:152598
EAN:4052568117474
SNG-200 Swivel flange

Tekninen yhteenveto

Tyyppiswivel flange
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Svängfäste, SNG-200 - 152598 - FESTO


Swivel flange SNG-200 Suitable clevis foot LSNG, LSNSG. Size=200, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=4600 g

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino4600 g
Tyyppiswivel flange
274,31 € ET
/ kpl
344,26 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä