Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-20-B13-35
DHAA Adapter kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DHAA-G-Q11-20-B13-35
Rubix:509465
Valmistaja:2075498
EAN:4052568250737
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, DHAA-G-Q11-20-B13-35 - 2075498 - FESTO
Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B13-35 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B13-35 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | adapter kit for gripper |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
156,98 € ET
/ kpl
197,01 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä