Suuntaventtiili Aventics R422102194

Directional Valve

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Aventics:R422102194
Rubix:265661
brand logo

Tuotteen yksityiskohdat : SOLENOID-OPERATED VALVE, Series TC15, Switching principle 3/2OO, Return type - R422102194


Vahvuudet

•Excellent ratio of installation space and flow rate
Large selection of electrical connections
Electrical or pneumatic operated
Long service life
Adjustable coil with four 90° positions

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
337,84 € ET
/ kpl
423,99 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä