Sähkömekaaniset kytkimet Festo MLO-POT-360-LWG
Displacement encoder
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MLO-POT-360-LWG
Rubix:485835
Valmistaja:152647
EAN:4052568117634

Tekninen yhteenveto
| materiaali | wrought aluminum alloy, steel, die-cast aluminum, plastic |
|---|---|
| Tyyppi | position measuring system |
| Jännitys, min. | 10 V |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Lägesgivare, MLO-POT-360-LWG - 152647 - FESTO
Displacement encoder MLO-POT-360-LWG With absolute displacement encoder, 360 mm effective electrical displacement, for axis controller type SPC-100 CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Measuring method: displacement encoder=Analogue, Ambient temperature=-30 - 100 °C, Recommended wiper current=< 1 µA, Max. intermittent wiper current=10 mA
Displacement encoder MLO-POT-360-LWG 152647
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 570x82x82 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 1059 g |
| materiaali | wrought aluminum alloy, steel, die-cast aluminum, plastic |
| Tyyppi | position measuring system |
| Jännitys, min. | 10 V |
| Jännitys, max. | 42 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 115,78 € ET
/ kpl
1 400,30 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä