Sähkömekaaniset kytkimet Festo MLO-POT-150-LWG

MLO-POT-LWG Displacement encoder

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MLO-POT-150-LWG
Rubix:493054
Valmistaja:192214
EAN:4052568150846
MLO-POT-150-LWG Displacement encoder

Tekninen yhteenveto

materiaaliwrought aluminum alloy, steel, die-cast aluminum, plastic
Tyyppidisplacement encoder
Jännitys, min.10 V
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Lägesgivare, MLO-POT-150-LWG - 192214 - FESTO


Displacement encoder MLO-POT-150-LWG CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Measuring method: displacement encoder=Analogue, Ambient temperature=-30 - 100 °C, Recommended wiper current=< 1 µA, Max. intermittent wiper current=10 mA

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino666,35 g
materiaaliwrought aluminum alloy, steel, die-cast aluminum, plastic
Tyyppidisplacement encoder
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.42 V
929,85 € ET
/ kpl
1 166,96 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä