Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Festo NPFC-D-2G14-M

Double Nipple

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPFC-D-2G14-M
Rubix:6401501
Valmistaja:8030272
EAN:4052568063740
brand logo

Tekninen yhteenveto

materiaalinickel-plated brass
Liitäntä 1g 1/4 in
Suurin käyttöpaine50 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Dubbelnippel, NPFC-D-2G14-M - 8030272 - FESTO


double nipple NPFC-D-2G14-M Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
materiaalinickel-plated brass
Liitäntä 1g 1/4 in
Suurin käyttöpaine50 bar
Profiilidouble nipple
Liitäntä 2g 1/4 in
8,30 € ET
/ 10 kpl
10,42 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä