Viitteet
Dormer:A190203
Rubix:6195690
EAN:7320760030561




Tekninen yhteenveto
| Elementtien lukumäärä | 41 |
|---|---|
| Alue | 6.0-10.0 mm (step 0.1 mm) |
| lisäys | 0.1 mm |
Tuotteen yksityiskohdat : Jobber Drill Set, A190203 - 5969732 - DORMER
HSS short spiral drills with cylindrical shaft in metal cassette DIN 338 N 118° steam tempered 4xD voor steel <850 N/mm² and cast iron.
6.0-10.0x0.1mm A100 Index Box Drill Set, 41 Pieces
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 41 |
|---|---|
| Alue | 6.0-10.0 mm (step 0.1 mm) |
| lisäys | 0.1 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Din-standardi | din 338 |
| pinnoite | steam oxide |
| Työstömateriaali | steel and cast iron |
| Kärjen kulma | 118 ° |
| Hännän halkaisija | 10 mm |
| Leikkausmateriaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
321,36 € ET
/ kpl
403,31 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä