Viitteet
Dormer:A295225
Rubix:6195622
EAN:7320760376034

Tuotteen yksityiskohdat : Jobber Drill Set, A295225 - 5969876 - DORMER
HSS-E Short spiral drill bits with cylindrical shaft in metal case DIN 338 N 135° bronze 4xD for alloyed steel <1620 N/mm². Ductile cast iron <1000 N/mm². Titanium alloys <1250 N/mm² and nickel alloys <900 N/mm².
1.0-13.0mm A777 Drill Set 25 Piece Index box
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 25 |
|---|---|
| Alue | 1.0-13.0 mm |
| lisäys | 0.5 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Din-standardi | din 338 |
| pinnoite | bronze |
| Työstömateriaali | steel and superalloys |
| Kärjen kulma | 135 ° |
| Hännän halkaisija | 13 mm |
| Leikkausmateriaali | hss-e |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
552,77 € ET
/ kpl
693,73 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä