Kierreporasarja Dormer A191413

Dormer.A191 No.413 (13 PCE) JOBBER DRILL SET PLASTIC CONT

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:A191413
Rubix:6195684
EAN:7320760030608
Jobber Drill Set413 A100x13 DIN 338

Tekninen yhteenveto

Elementtien lukumäärä13
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Jobber Drill Set, A191413 - 5969772 - DORMER


Set includes drill sizes 1.5 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm
1.5-6.5x0.5mm +3.3,4.2mm A100, Dial-a-Drill Set, 13 pieces

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Elementtien lukumäärä13
Din-standardidin 338
Kärjen kulma118 °
Leikkausmateriaalihss
34,97 € ET
/ kpl
43,89 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä