Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMC-40-66-XX-15
EAMC coupling
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMC-40-66-XX-15
Rubix:490842
Valmistaja:176036
EAN:4052568143657

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Koppling, EAMC-40-66-XX-15 - 176036 - FESTO
Coupling EAMC-40-66-XX-15 For DGE. Holder diameter 2=15 mm, Size=40, Assembly Position=Any, Max. speed=6500 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 192 g |
|---|---|
| Tyyppi | eamc coupling |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
107,21 € ET
/ kpl
134,55 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä