Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMF-A-44A/B-70A
EAMF motor flange
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMF-A-44A/B-70A
Rubix:495900
Valmistaja:529943
EAN:4052568164423

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Flänsfäste, EAMF-A-44A/B-70A - 529943 - FESTO
Motor flange EAMF-A-44A/B-70A Size=44, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 152,23 g |
|---|---|
| Tyyppi | motor flange mtr-fl, eamf |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
113,63 € ET
/ kpl
142,61 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä