Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMH-110-11-C34-P
EAMH clamping sleeve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMH-110-11-C34-P
Rubix:508053
Valmistaja:1545245
EAN:4052568238223
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Spännhylsa, EAMH-110-11-C34-P - 1545245 - FESTO
Clamping sleeve EAMH-110-11-C34-P Size=110, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-110-11-C34-P Size=110, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | clamping sleeve eamh |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
125,73 € ET
/ kpl
157,79 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä