Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-A-D19-42A
EAMM axial kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-A-D19-42A
Rubix:506456
Valmistaja:1087642
EAN:4052568226688

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : A-drivbyggsats, EAMM-A-D19-42A - 1087642 - FESTO
Axial kit EAMM-A-D19-42A Size=35, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial kit EAMM-A-D19-42A suitable for electric drives. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 161,27 g |
|---|---|
| Tyyppi | axial kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
170,90 € ET
/ kpl
214,48 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä