Viitteet
Festo:SGS-M48X2
Rubix:483113
Valmistaja:10777
EAN:4052568111816

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Länkstångshuvud, SGS-M48X2 - 10777 - FESTO
Rod eye SGS-M48X2 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M48x2, Based on the standard=ISO 12240-4, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=5498 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 5215 g |
|---|---|
| Tyyppi | rod eye |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
449,51 € ET
/ kpl
564,14 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä