Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-60-D40-57A-91-S1

EAMM parallel assembly kit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EAMM-U-60-D40-57A-91-S1
Rubix:506720
Valmistaja:1210462
EAN:4052568228705
EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 Parallel kit

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel assembly kit eamm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 - 1210462 - FESTO


Parallel kit EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 Size=60, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 suitable for electric drives. Frame size=60, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1279,16 g
Tyyppiparallel assembly kit eamm
852,88 € ET
/ kpl
1 070,36 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä