Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-86-D60-87A-102-S1

EAMM parallel assembly kit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EAMM-U-86-D60-87A-102-S1
Rubix:506735
Valmistaja:1215810
EAN:4052568228781
EAMM-U-86-D60-87A-102-S1 Parallel kit

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel assembly kit eamm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-86-D60-87A-102-S1 - 1215810 - FESTO


Parallel kit EAMM-U-86-D60-87A-102-S1 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-86-D60-87A-102-S1 suitable for electrical drives. Frame size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino2654,37 g
Tyyppiparallel assembly kit eamm
1 051,20 € ET
/ kpl
1 319,26 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä