Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-50-D32-32B-78
EAMM Parallel kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-U-50-D32-32B-78
Rubix:508383
Valmistaja:1570862
EAN:4052568241261

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-50-D32-32B-78 - 1570862 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-50-D32-32B-78 Size=50, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-50-D32-32B-78 suitable for electric drives. Size=50, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 731,82 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
606,95 € ET
/ kpl
761,72 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä