Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-50-D32-42A-78-S1
EAMM parallel kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-U-50-D32-42A-78-S1
Rubix:506693
Valmistaja:1202312
EAN:4052568228460

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-50-D32-42A-78-S1 - 1202312 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-50-D32-42A-78-S1 Size=50, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-50-D32-42A-78-S1 suitable for electric drives. Size=50, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 782,78 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
716,00 € ET
/ kpl
898,58 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä