Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-60-D32-57A-91-S1

EAMM parallel kit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EAMM-U-60-D32-57A-91-S1
Rubix:506718
Valmistaja:1210453
EAN:4052568228682
EAMM-U-60-D32-57A-91-S1 Parallel kit

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel kit eamm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-60-D32-57A-91-S1 - 1210453 - FESTO


Parallel kit EAMM-U-60-D32-57A-91-S1 Size=60, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-60-D32-57A-91-S1 suitable for electric drives. Size=60, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1320,2 g
Tyyppiparallel kit eamm
852,88 € ET
/ kpl
1 070,36 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä