Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-86-D50-80P-102
EAMM Parallel kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-U-86-D50-80P-102
Rubix:6282696
Valmistaja:2803053
EAN:4052568266660

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-86-D50-80P-102 - 2803053 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-86-D50-80P-102 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-86-D50-80P-102 suitable for electric drives. Frame size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2451,18 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
635,05 € ET
/ kpl
796,99 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä