Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAPS-H1-25-CK

EAPS query module

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EAPS-H1-25-CK
Rubix:506756
Valmistaja:1234888
EAN:4052568105327
EAPS-H1-25-CK Cam

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Nock/kam, EAPS-H1-25-CK - 1234888 - FESTO


Cam EAPS-H1-25-CK Size=25/32, Rotation angle=Adjustable, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Cam EAPS-H1-25-CK Size=25/32, Rotation angle=adjustable, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino72,5 g
Tyyppicam eaps
76,13 € ET
/ kpl
95,54 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä