Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EASC-S1-26-200
EASC cover
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EASC-S1-26-200
Rubix:504156
Valmistaja:562717
EAN:4052568209414

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Skyddskåpa i byggsats, EASC-S1-26-200 - 562717 - FESTO
Covering kit EASC-S1-26-200 suitable for EGSK electrical slide. Size=26, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=258 g
Cover kit EASC-S1-26-200 for covering the axis profile open on top. Size=26, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=258 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 371 g |
|---|---|
| Tyyppi | easc cover |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
178,85 € ET
/ kpl
224,46 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä