Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EASC-S1-33-530-S
EASC cover
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EASC-S1-33-530-S
Rubix:504173
Valmistaja:562734
EAN:4052568209582

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Skyddskåpa i byggsats, EASC-S1-33-530-S - 562734 - FESTO
Covering kit EASC-S1-33-530-S suitable for EGSK electrical slide. Size=33, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=518 g
Cover kit EASC-S1-33-530-S for covering the upward-open axis profile. Size=33, Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=518 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 683 g |
|---|---|
| Tyyppi | cover easc |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
212,68 € ET
/ kpl
266,91 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä