Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FK-M36X2
FC Flexo Coupling
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FK-M36X2
Rubix:483098
Valmistaja:10746
EAN:4052568009076

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Flexokoppling, FK-M36X2 - 10746 - FESTO
Self-aligning rod coupler FK-M36X2 Compensates for angular and radial misalignment, for fitting on piston rod side. Size=M36x2, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=5800 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 99x90x269 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 5800 g |
| Tyyppi | flexo coupling |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
317,84 € ET
/ kpl
398,89 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä