Viitteet
Festo:LFU-1/4
Rubix:498393
Valmistaja:539132
EAN:4052568005665

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Filterljuddämpare, LFU-1/4 - 539132 - FESTO
Filter silencer LFU-1/4 Size=G1/4, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=manual rotary, Inlet pressure 1=0 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 130x60x60 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 234 g |
| Kytkentähalkaisija (tuuma) | g1/4 '' |
| materiaali | copper |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
| Äänitaso | 40 dB |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
112,45 € ET
/ kpl
141,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä