Palveluyksikköyhdistelmä Festo MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS
Filter regulator
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS
Rubix:504407
Valmistaja:564121
EAN:4052568211523
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Filterregulator, MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS - 564121 - FESTO
Filter regulator MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS Maximum output pressure 12 bar, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=9, Series=MS, Actuator lock=with accessories, lockable, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Filter regulator MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS 564121
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 3571 g |
|---|---|
| Pienin käyttöpaine | 2 bar |
| Suurin käyttöpaine | 12 bar |
| materiaali | die-cast aluminum |
| Tilavuusvirta | 15000 l/min |
| Suunnittelukoko | 90 |
| Suodatinyksikkö | 5 µm |
| Liitäntä 1 | module without connection thread, without base plate (without connection plate) |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Tyhjennystyyppi | fully automatic |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
339,60 € ET
/ kpl
426,20 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä