Viitteet
Festo:MS6-LFM-1/2-BUV
Rubix:495822
Valmistaja:529661
EAN:4052568164157

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Finfilter, MS6-LFM-1/2-BUV - 529661 - FESTO
Fine Filter MS6-LFM-1/2-BUV 1 µm Filter, metal bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Series=MS, Size=6, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=fully automatic
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 952 g |
|---|---|
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | g 1/2 '' |
| Suodatinyksikkö | 1 µm |
| materiaali | die-cast aluminium |
| Pienin käyttöpaine | 2 bar |
| Suurin käyttöpaine | 12 bar |
| Min. lämpötila | 5 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
125,61 € ET
/ kpl
157,64 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä