Viitteet
Festo:LFP-D-MIDI-40M
Rubix:494843
Valmistaja:363667
EAN:4052568045821

Tekninen yhteenveto
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/4 - 3/4 '' |
|---|---|
| Suodatinyksikkö | 40 µm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Filterpatron, LFP-D-MIDI-40M - 363667 - FESTO
Filter cartridge LFP-D-MIDI-40M Used in conjunction with Service units. Size=Midi, Series=D, Grade of filtration=40 µm, Materials note=Conforms to RoHS
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 52x43x40 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 12,58 g |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/4 - 3/4 '' |
| Suodatinyksikkö | 40 µm |
| Tyyppi | filter cartridge |
| materiaali | metal |
| Tilavuusvirta | 3400 l/min |
| Pienin käyttöpaine | 1 bar |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
24,17 € ET
/ kpl
30,33 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä