Suodattaa Festo MS6-LFM-1/4-BRV

Fine Filter

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS6-LFM-1/4-BRV
Rubix:496106
Valmistaja:530514
EAN:4052568165000
MS6-LFM-1/4-BRV Fine filter

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)g 1/4 ''
Suodatinyksikkö1 µm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Finfilter, MS6-LFM-1/4-BRV - 530514 - FESTO


Fine Filter MS6-LFM-1/4-BRV 1 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Series=MS, Size=6, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=fully automatic

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino688,71 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)g 1/4 ''
Suodatinyksikkö1 µm
materiaalidie-cast aluminium
Pienin käyttöpaine2 bar
Suurin käyttöpaine12 bar
Min. lämpötila5 °C
Enimmäislämpötila60 °C
129,85 € ET
/ kpl
162,96 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä