Koneellinen kierteenleikkuri GISS Cutline 861853
Fine pitch metric tap - spiral flute - hss 3% vanadium - multi-materials
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:861853
Rubix:6343422
EAN:3660338166075




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | metric fine |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 861853
Fine pitch metric thread
.
Blind hole taps
Blind hole taps
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | metric fine |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 7 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | vaporized |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Toleranssi | 6h |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
99,59 € ET
/ kpl
124,99 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä