Viitteet
Dormer:E513M11X1.0NO3
Rubix:6198485
EAN:7320760096109




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m11 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 11 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
Tuotteen yksityiskohdat : TAP M11x1.00mm HSS ISO 529 - E513M11X1.0NO3 - DORMER
HSS Machine thread-cutters for metric fine thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m11 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 11 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 10 mm |
| Neliöaseman sovitin | 8 mm |
| Kierteen syvyys | 19 mm |
| Kokonaispituus | 85 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Toleranssi | 6h |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
62,76 € ET
/ kpl
78,76 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä