Viitteet
Dormer:E5705/16X32NO3
Rubix:6197918
EAN:7320760200261




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 5/16-32 un |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 7.938 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UN, ISO Standard, E5705/16X32NO3 - 5977466 - DORMER
HSS machine tap for UN threads uncoated ISO 529 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duroplastics and fibre-reinforced plastics.
MACHINE TAP N3 5/16 UN E570 AMERICAN STRAIGHT FLUTES ISO 529 H
Applikaatiot
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10%, whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Reinforced plastics
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10%, whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Reinforced plastics
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 5/16-32 un |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 7.938 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 7.2 mm |
| Hännän halkaisija | 6.3 mm |
| Neliöaseman sovitin | 8 mm |
| Kierteen syvyys | 16 mm |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 72 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 32 |
| Toleranssi | 2b |
| Varsityyppi | straight spiral (straight flute) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
40,70 € ET
/ kpl
51,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä