Äänenvaimentimet Festo VFFK-C-K-R18-P

Flow Control Muffler

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VFFK-C-K-R18-P
Rubix:485335
Valmistaja:133142
EAN:4052568030223
VFFK-C-K-R18-P Flow control/silencer

Tekninen yhteenveto

Kytkentähalkaisija (tuuma)r 1/8 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Avluftningsstrypning, VFFK-C-K-R18-P - 133142 - FESTO


Flow control/silencer VFFK-C-K-R18-P Valve function=Flow control – silencer function, Pneumatic Connection, port 1=R1/8, Adjusting element=Knurled screw, Mounting type=Threaded, Standard flow rate 6 -> 0 bar=0 - 270 l/min

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)29x14x29 mm
Toimituksen paino14,46 g
Kytkentähalkaisija (tuuma)r 1/8 ''
materiaalipe (silencer insert);nickel-plated brass (threaded plug, regulating screw);aluminium (knurled nut)
Pituus35.8 mm
Suurin käyttöpaine10 bar
Min. lämpötila0 °C
Enimmäislämpötila60 °C
20,16 € ET
/ kpl
25,30 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä