Viitteet
Festo:VMPA1-FT-NW1.5-10
Rubix:505725
Valmistaja:572549
EAN:4052568102500

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fast spjäll, VMPA-FT-NW1.5-10 - 572549 - FESTO
Flow control VMPA1-FT-NW1.5-10 Valve function=Throttle function, Pneumatic Connection, port 1=Sub-base, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate in flow control direction=81 - 89 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Fixed restrictor VMPA1-FT-NW1.5-10 572549
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1,5 g |
|---|---|
| Pienin käyttöpaine | -0.9 bar |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
69,83 € ET
/ kpl
87,64 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä