Paineensäädin Festo VMPA1-FT-NW1.7-10

Flow control

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VMPA1-FT-NW1.7-10
Rubix:505726
Valmistaja:572550
EAN:4052568102517
VMPA1-FT-NW1.7-10 Flow control

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine-0.9 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Fast spjäll, VMPA-FT-NW1.7-10 - 572550 - FESTO


Flow control VMPA1-FT-NW1.7-10 Valve function=Throttle function, Pneumatic Connection, port 1=Sub-base, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate in flow control direction=105 - 115 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Fixed restrictor VMPA1-FT-NW1.7-10 572550

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1,49 g
Pienin käyttöpaine-0.9 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
69,83 € ET
/ kpl
87,64 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä