Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FLSM-25-L
FLSM free wheel unit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FLSM-25-L
Rubix:489644
Valmistaja:164231
EAN:4052568137007

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Frihjul, FLSM-25-L - 164231 - FESTO
Freewheel unit FLSM-25-L for semi-rotary drive DSM. Size=25, Direction of rotation=anti-clockwise rotation, Assembly Position=Any, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Theoretical torque at 6 bar=4,98 Nm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 942 g |
|---|---|
| Tyyppi | free wheel unit |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
435,62 € ET
/ kpl
546,70 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä